Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaillant Füllstation Heizungswasserbehandlung 0010045850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0849747
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010045850
EAN/GTIN:
     4024074924419
Füllstation Wasserbehandlung mit Systemtrenner BA Durch die Füllstation zur Wasserbehandlung kann eine geschlossene Heizungsanlage wahlweise mit enthärtetem oder vollentsalztem Wasser mit pH-Wert Stabilisierung befüllt werden. Die normkonforme Füllwasseraufbereitung wird durch den Anschluss von Kartuschen ermöglicht. Ein integrierter Systemtrenner BA mit Sicherungsarmatur nach DIN EN 1717 verhindert einen Rückfluss von Heizungswasser in das Trinkwassernetz (bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4). Mit digitaler Kapazitätskontrolle und Absperrarmaturen. Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Betriebstemperatur Eingang: 30 Grd.C Max. Betriebstemperatur Ausgang: 65 Grd.C Medium: Trinkwasser Durchflussleistung (2,5 l Kartusche): 0,3 m3/h Durchflussleistung (7 l Kartusche): 0,5 m3/h Ausgangsdruck: 1,5 -5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar) Einbaulage: waagerecht Anschlüsse: R 1/2 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 545,84*
€ 640,06*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 577,69*
€ 682,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,87*
€ 712,48*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,06*
€ 761,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,13*
€ 755,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,64*
€ 693,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.