Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLMF-CIRQUA-L 1X3800-840 F Lichtbandmodul aus ALU-Profil angepasst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0849927
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321956//691
EAN/GTIN:
     4029299519075
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger
Strahlermodul CIRQUA der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor aus Glas (ESG), Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Flood, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3690 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20, Zulässige Umgebungstemperatur . Montage an Tragschiene VLTM … über Federstahlklammern. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,98*
€ 196,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,83*
€ 196,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,04*
€ 203,55*
Frei Haus
ab € 169,06*
€ 204,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,82*
€ 206,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.