Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4147
>
Installationstechnik
>
Installationstechnik
>
Schwachstrommaterial
>
Taschenlampen
>
Taschenlampen
>
Artikel
HM UL19 Universal LED Leuchte Li-Ion 200/100/20lm 122*25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0850199
Hersteller:
HM Müllner
Herst.-Nr.:
008-000-009
EAN/GTIN:
9002488104776
LED Arbeitsleuchte mit Li-Ion Akku, 200 Im leichtes, kompaktes Gehäuse aus Kunststoff 3 Leuchtstufen 3 Leuchtfunktionen SMD Spotlicht Clip mit Aufhängeöse Fußteil mit Magnet Ladestatusanzeige USB Ladebuchse Typ C inklusive Ladekabel 12 Stück im Display Technische Daten: Lichtstrom Stufe I/II/III 200/100/20 Im Lichtstrom Spotlicht 100 Im Leuchtmittel COB/SMD 2,5 W/1,5 W Leuchtdauer Stufe I/II/III 2,5/3,5/10 h Leuchtdauer SMD 4h Li-Ion-Akku 3,7 V (450 mAh) Ladedauer 2h Schutzart IP20 Abmessung 122x25x12 mm Gewicht 70 g
... >
Schwachstrommaterial
>
Taschenlampen
>
Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen