Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UM-Cat.6A iso 10G-MD 2 Up rw 10 Gigab.-Modularanschlussdose 139112071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0850274
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     139112071
EAN/GTIN:
     4043921666685
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, mit 2 Modulen, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), - RJ45-Stecköffnungen, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.), Eigenschaften Modul:, - 10GB-Universalmodul, geschirmt, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 1 x RJ45-Stecköffnung, - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausführung, - vernickelte Gehäuseoberfläche, - 360° Zugentlastung und Schirmung, - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE), - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt), - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°), - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich, - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge, - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - mit Montageadapter schräg/gerade, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher, - GHMT gegenzertifiziert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 13,79*
1
€ 5,46*
ab € 10,26*
€ 14,45*
1
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,55*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 15,86*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.