Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECR 16-2 EC Compaktbox EC-Motor Filter u.Regelung DN 160 0080.0775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0853158
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0775
EAN/GTIN:
     4012799807759
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Kompaktes Zuluftgerät mit Filter, Elektrolufterhitzer und Regelung. stufenlose Ventilatorregelung: Konstantvolumenstrom/ Konstantdruck/ Konstantdrehzahl/ Temperatur-/ CO2-geführt. Betriebsmodus und Sollwerttemperatur können direkt am Bedienteil gewählt werden. Schaltuhr mit Zeitprogramm und Filterüberwachung im Bedienteil integriert. Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch ein Abluftventilator (optional) integriert werden kann. Somit kann mit einfachsten Mitteln ein komplettes Lüftungssystem mit Zu- und Abluft eingebaut werden. Fehlerüberwachung. Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern und/oder Luftqualitätssensoren. Modbus Schnittstelle für Anbindung an GLT. Erweiterte Menüstruktur mit mehreren Ebenen und Berechtigungskonzept. Mit schalldämmender, glasseidenkaschierter Steinwolle und doppelwandigem Gehäuse für niedrigste Geräuschpegel und beste Wärmedämmung. Luftfilterwechsel ohne Werkzeug in Sekunden. Rückwärtsgekrümmtes Laufrad für optimalen Wirkungsgrad. Abnehmbarer Deckel mit Bügelverschluss. Anschlussstutzen saug- und druckseitig für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Zeitsparende Montage durch Montageschienen. Mit automatischem Ventilatornachlauf zum Schutz gegen Überhitzung. Kann auch über externen potentialfreien Kontakt ein-/ausgeschaltet werden. Schutzart IP 33. Elektroheizregister: Bestehende Gehäuseeinheit, beidseitig mit Schutzgittern versehen. Gehäuseeinheit kann durch Lösen von 4 Befestigungsschrauben aus dem Gehäuse herausgezogen werden. in Luftströmung gesehen nach dem Ventilator im Gehäuse angebracht. geschlossene Rohrheizkörper aus rostfreiem Stahl. Temperaturfühler in Strömungsrichtung nach dem Heizregister mit Strahlungsschutzblechangeordnet. 3-Stufige Leistungsregelung des Elektroheizregisters. Sicherheitstemperaturbegrenzer schalten im Fehlerfall das Elektroheizregister bei einer Temperatur von 75°C ab. Nach dem Auslösen der Sicherheitstemperaturbegrenzer müssen diese manuell zurückgesetzt werden. Bedienteil: Separates Bedienteil ist i
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.434,25*
€ 2.711,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.449,33*
€ 2.712,79*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.538,47*
€ 2.827,16*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.748,81*
€ 3.042,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.882,62*
€ 3.161,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.712,79*
€ 3.228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.683,36*
€ 3.193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.554,35*
€ 3.039,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.488,96*
€ 2.961,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,33*
€ 2.914,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.1523
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.