Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT FttH 90° oberirdisch 1x4-8mm Satz 25Einführungselem. 10-25mm 80218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0853199
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     80218
EAN/GTIN:
     8717438952529
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
filoform mauerdurchführung
mauerdurchführung
Anwendung Einführungselemente vom Typ FFEG werden zur Abdeckung der Einführung von Mikrorohren in Gebäude bei oberirdischer Anwendung eingesetzt. Durch die zusätzliche Abdichtung der Bohrung mit der Dichtmasse Typ MD+ entsteht ein dauerhafter, optisch ansprechender Spritzwasserschutz. Für den Einsatz im Innenbereich sind die Einführungselemente vom Typ FFEG ebenfalls geeignet. Eigenschaften • Für Mikrorohre Durchmesser 4 - 8 mm • Integrierter Biegeradius zum sicheren Umlenken der Mikrorohre • Geeignet für Nachrüstungen • UV- und witterungsbeständig • Material: ABS, flammwidrig • Anwendungsbereich -20°C bis +50°C • Platz zur Aufnahme eines Gasblocks (optional) Lieferumfang • 25 Einführungselemente • 1 Kartusche Dichtmasse Typ MD+ • Montageanweisung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,54*
€ 174,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,61*
€ 174,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,86*
€ 226,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,35*
€ 244,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.