Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Brumberg 19305027 LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 20 W / m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0853973
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
19305027
EAN/GTIN:
4251433941965
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 20 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 20.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1660.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 5m
,
led streifen
,
led streifen 3000k
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 246,63*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,05*
€ 247,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 254,26*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,73*
€ 255,82*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,44*
€ 255,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg ZigBee Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,91*
Zubehör
Anbau-Eckprofil 1000x24x19,4mm 53385261
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,88*
Zubehör
Brumberg 17223000 Netzteil 75W 24V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,17*
Zubehör
Brumberg 17232000 LED-Trafo 120W 24V dimmbar 1St.
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 61,31*
Zubehör
Brumberg 17240000 LED-Trafo 20W 24V nicht dimmbar 1St.
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 14,50*
Zubehör
Brumberg 17502000 LED-Dimmer 120W 24V dimmbar
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 55,32*
Zubehör
Brumberg 18151000 KNX LED Dimmer, IP20 4x5A, 12-24V DC
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 235,90*
Zubehör
Brumberg 53602260 Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 24 x 9mm 1St.
Brumberg Leuchten
53602260
ab € 14,02*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm schwarz 53602080
Brumberg Leuchten
53602080
ab € 19,13*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm weiss 53656070
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 33,60*
Zubehör
LED-Alu-Profil Bodeneinbau, silber 53652260
Brumberg Leuchten
53652260
ab € 19,06*
Zubehör
LED-Anbauprofil 2000 mm 53605080
Brumberg Leuchten
53605080
ab € 29,84*
Zubehör
LED-Anbauprofil alu elox. 53607260
Brumberg Leuchten
53607260
ab € 24,84*
Zubehör
LED-Anbauprofil schwarz elox. 53607080
Brumberg Leuchten
53607080
ab € 26,14*
Zubehör
LED-Anbauprofil schwarz, L 2000mm 53601080
Brumberg Leuchten
53601080
ab € 19,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen