| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0856648 Herst.-Nr.: 2CKA006136A0218 EAN/GTIN: 4011395310168 |
| |
|
| | |
| Einfache KNX Visualisierung für Smartphones, Tablets und Windows Computer. MDRC-Geräte mit zugehörigen IOS- und Android-Apps. Anwendung für Windows-Computer. Einfache Steuerung durch intuitives Navigationskonzept. Darstellung der einzelnen Bedienseiten mit Listenansicht. Darstellung der einzelnen Bedienseiten mit Raumbildern mit kleinen Bedienelementen. Vollständig webbasierte Inbetriebnahme mit Assistentenfunktion. Hausautomation, Schalten, Dimmen, Jalousie, RTC-Steuerung, Szenen/Sequenzen, Sonos Bedienelement, Zeitsteuerung, Philips Hue. Unterhaltung: Sonos - KNX-Überbrückung, Multimedia-Integration über UPnP. Infotainment: Überwachung der Nutzungsdaten für bis zu 3 Jahre. Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Benachrichtigung über Push-Benachrichtigungen oder E-Mail (inklusive Bild von einer IP-Kamera). Zeitprogramme und Szenen können vom Endkunden erstellt werden. Anwesenheitssimulation. . Zugriff über KNXnet/IP-Tunneling. Skript-Editor für Logikfunktionen. LUA-Skript-Editor. Höchster Grad an Kommunikationsverschlüsselung zwischen App, Gerät und Cloud. Kompatibel mit ABB i-bus® KNX Control mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android). Externe Spannungsversorgung: 10-36 VDC (SELV). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 667,71* | € 777,79* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 670,96* | € 778,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 673,92* | € 785,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 702,53* | € 816,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 706,98* | € 821,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|