| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0856747 Herst.-Nr.: 26212016 EAN/GTIN: 4013960500677 |
| |
|
| | |
| FBY-EL-F co2ntrol® ist ein leichtes CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe Schwarz. Die grüne Bedruckung kennzeichnet die CO2-reduzierte Produktlinie. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kunststoffrohr schwarz, wellrohr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,26* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,621* | € 45,211* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 40,53* | € 52,42* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,97* | € 54,03* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 42,65* | € 55,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,34621* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|