Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ORYO-T 203.927.25/CAS ws ORYO 200 Stromschienenstrahler 30W 927 3020LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0857691
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     659185
EAN/GTIN:
     4043544783851
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Schutzglas klar, Betriebsgerät mit Casambi-Technologie für drahtlose Lichtsteuerung per App oder kompatiblem Schalter, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät für drahtloses Kommunikationsnetzwerk Leuchtmittel: LED Spot | 927 | CRI 90 | 2700 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 847889 Systemleistung: 30.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3020 lm Systemeffizienz: 100.66 lm/W Moduleffizienz: 121.29 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.8/18.8 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 85 mm Abmessungen (LxBxH): 231 x 85 x 108 mm Gewicht: 0.664 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,39*
€ 248,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,97*
€ 248,86*
Frei Haus
ab € 206,92*
€ 255,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,68*
€ 270,38*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 19,45*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.