Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel ONDA2 A D590 LED3600-927-65 LDE WH Rundleuchte 42932867


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0858100
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42932867
EAN/GTIN:
     9010299137913
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke/Wand, Leuchten Leistung: 32,5 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3695 lm, Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Wandmontage möglich. Der geringe Indirektanteil hellt die Decke/Wand auf und verstärkt die schwebende Erscheinung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 590 x 85 mm Gewicht: 5,72 kg Schlagfestigkeit: IK03.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.244,66*
€ 1.387,74*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.249,00*
€ 1.388,71*
Frei Haus
ab € 1.260,20*
€ 1.401,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.269,93*
€ 1.418,09*
€ 5,95*
ab € 1.366,23*
€ 1.521,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,71*
€ 1.652,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,69*
€ 1.637,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,12*
€ 1.573,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,48*
€ 1.530,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,00*
€ 1.486,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.