Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax AH1420-JM2933 E-KLIPS Flansch- kralle m.Rohrclip,t14- 20mm,D29-33mm St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0858313
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339749447
EAN/GTIN:
     4013339749447
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip niedax
rohrclip
E-Klips, Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Aufschlagtiefe B : 26,6 mm für Rohr-Ø : 29 - 33 mm Tragfähigkeit F : 0,07 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 4,13*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,74488*
€ 4,15488*
25
€ 5,95*
ab € 3,45986*
€ 4,51986*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0651*
€ 4,6251*
1
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15488*
€ 4,94431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84488*
€ 4,57541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71488*
€ 4,42071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60488*
€ 4,28981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39488*
€ 4,03991
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74488*
€ 3,26641
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.