Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Rutec B82457 Flex.LEDStrip,24V, Innen,2700K VARDAflex - 5 M-Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0858326
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
B82457
EAN/GTIN:
4012094224572
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 50 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 800 LED Abstand: 6,25 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 2026 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Energieeffizienzklasse: E LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 3000k
,
led streifen
,
rutec led streifen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,86*
€ 70,86*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,96*
€ 76,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,86*
€ 78,76*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,73*
€ 80,96*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,69*
€ 88,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
End-Einspeisung ws 15,6mm 70321
Rutec Licht
70321
ab € 2,14*
Zubehör
End-Einspeisung ws 15,6mm 70324
Rutec Licht
70324
ab € 2,11*
Zubehör
KupplungVerbinder ger ws 15,6mm 70322
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
LED-Trafo 300W 12,5mA 24V IP67 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 270x98x38,5mm 85784-V2
Rutec Licht
85784-V2
ab € 151,25*
Zubehör
LED-Trafo 400,8W 16,7mA 24V IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh dyn 300x98x38,5mm 85783-V2
Rutec Licht
85783-V2
ab € 194,57*
Zubehör
Verbinder IP20 15,6x9,6x3,3mm Zubehör 70328
Rutec Licht
70328
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen