Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre SM-01 17400-J gelb Kabelmarkierer SNAP 1-1,4mm 0,25-0,35qmm 4401398


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0860508
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4401398
EAN/GTIN:
     8016692291765
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Palette schliesst zehn Abmessungen ein. Es können Leiter mit einem Durchmesser von 1 mm bis 19 mm bzw. mit einem Schnitt von 0,10 bis 120 mm2 gekennzeichnet werden. Die Anbringung des Ringes wird durch den Montageträger, dessen Farbe sich aufgrund der verschiedenen Abmessungen ändert, erleichtert. Die kleineren Modelle (SM-01 und SM-02) stellen das beste Kennzeichnungssystem bei Kabel mit kleinen Querschnitten in elektronischen Vorrichtungen da. Die Modelle SM-12 und SM-15 sind dagegen für die Kennzeichnung der Verbindungskabel in Computernetzen geeignet. Die VPE enthalten entweder 300 oder 50 Ringe. Der Hintergrund kann weiss, gelb oder entsprechend der Norm IEC 757 gefärbt sein. Bei den Modellen SM-06, SM-09 und SM-12 ist die Kennzeichnung zur besseren Lesbarkeit zweimal wiederholt.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,152*
€ 67,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,116*
€ 86,877*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,877*
€ 103,38363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,227*
€ 101,42013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,347*
€ 97,99293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,788*
€ 94,94772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,116*
€ 79,86804
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,22372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.