Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Cembre SM-02 17910-S weiß Kabelmarkierer SNAP 1,4-1,8mm 0,35-0,75qmm 4407216
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0860577
Hersteller:
Cembre
Herst.-Nr.:
4407216
EAN/GTIN:
8016692294186
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Palette schliesst zehn Abmessungen ein. Es können Leiter mit einem Durchmesser von 1 mm bis 19 mm bzw. mit einem Schnitt von 0,10 bis 120 mm2 gekennzeichnet werden. Die Anbringung des Ringes wird durch den Montageträger, dessen Farbe sich aufgrund der verschiedenen Abmessungen ändert, erleichtert. Die kleineren Modelle (SM-01 und SM-02) stellen das beste Kennzeichnungssystem bei Kabel mit kleinen Querschnitten in elektronischen Vorrichtungen da. Die Modelle SM-12 und SM-15 sind dagegen für die Kennzeichnung der Verbindungskabel in Computernetzen geeignet. Die VPE enthalten entweder 300 oder 50 Ringe. Der Hintergrund kann weiss, gelb oder entsprechend der Norm IEC 757 gefärbt sein. Bei den Modellen SM-06, SM-09 und SM-12 ist die Kennzeichnung zur besseren Lesbarkeit zweimal wiederholt.
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
kabelmarkierer weiß
,
kabelbeschriftung
,
cembre kabelmarkierung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,011*
€ 71,76*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,785*
€ 91,755*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,755*
€ 109,18845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,087*
€ 107,20353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,006*
€ 103,53714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,246*
€ 100,25274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,785*
€ 84,23415
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,23595* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen