Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Cembre TCS254x50TR TERMOCOIL 50m Rolle Schrumpfschlauch transparent 2811553
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0862600
Hersteller:
Cembre
Herst.-Nr.:
2811553
EAN/GTIN:
8016692661285
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 50m
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche Polyolefin für den allgmeinen Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, schnelles Schrumpfverhalten, hohe Festigkeit aus und sind schwer entflammbar sowie selbstverlöschend. Die Schrumpfschläuche können für die Isolierung und Verkabelung von elektrischen Leitern, zum Schutz von elektrischen An und Abschlüssen, zum Korrosions- und Rostschutz von runden Materialien aus Metall und zur Kennzeichnung unterschiedlicher Produkte verwendet werden. Eigenschaft Prüfmethode ErgebnisZugfestigkeit (MPa): ASRM D2671 =10.4Bruchdehnung (%): ASRM D2671 =200Zugfestigkeit nach thermischer Alterung (MPa): UL 224 158°C×168hr =7.3Bruchdehnun nach thermischer Alterung (%): UL 224 158°C×168hr =100Wärmebeständigkeit: UL 224 250°C×4hr Kein BruchFlexibilität bei niedriger Temperatur: UL 224 -30°C×4hr Kein BruchDurchschlagsfestigkeit (kv/mm) IEC 243 =15Isolationswiderstand: 600V UL 224 Keine Perforierung bei 2500VDurchgangswiderstand (Ohm/cm) IEC 93 =1x1014Korrodierende Wirkung: UL 224 158°C×168hr Nicht korrodierendKupferverträglichkeit: UL 224 158°C×168hr Nicht korrodierendEntflammbarkeit: UL 224 VW-1
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schrumpftechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,87079*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,07079*
€ 276,16424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53079*
€ 275,52164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,05079*
€ 260,67044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,94079*
€ 252,20954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,87079*
€ 224,75624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen