| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0862661 Herst.-Nr.: 4605300 EAN/GTIN: 8016692345710 |
|
|
| | |
| Die Etiketten bestehen aus den WS-Symbolen, die durch einen Informationstext ergänzt werden (WST). Die Etiketten stehen mit unterschiedlicher Grafik und unterschiedlichen Formaten zur Verfu¨gung und ermöglichen die detaillierte und wirksame Kennzeichnung von Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen. Material: laminiertes Polyester mit transparenter Folie, UV-beständig. Dicke 0,1 mm. Gegen Wasser, Öl, Fett, Alkohol, Reinigungsmittel, alkalische Stoffe und Witterungseinflu¨sse iderstandsfähig. Dieses Material ist fu¨r die Vorrichtungen, die fu¨r interne oder externe Räume bestimmt sind, geeignet. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,651* | € 18,231* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,289* | € 23,379* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6289* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|