| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0864818 Herst.-Nr.: POEPRO-KIT EAN/GTIN: 5056310401711 |
| |
|
| | |
| Das PoE Pro Testpaket beinhaltet den PoE Pro BT Datenkabel-/PoE-Tester mit Bluetooth Reporting-Funktion über AnyWARE Cloud App inklusive Garantieverlängerung von 12 auf 36 Monate, Portidentifizierer Nr. 1-24, Koaxial-Remoteadaper Nr. 1-12 und induktiven Empfänger. Der PoE Pro ermittelt die vorhandene Klasse der PoE-Quelle und -Spannung, unabhängig von der Länge, Kabelqualität oder anderen Faktoren und stellt eine PASS/FAIL-Information gemäß IEEE 802.2af/at/bt Standards zur Verfügung. Er zeigt die maximale Leistung am Standort des Endgerätes inklusive max. Watt, PSE-Klasse 0-8, Spannung (V), PSE-Typ af/at/bt und 2/4-paarig an, unterstützt 802.bt High Power PoE bis zu 90 Watt und beinhaltet ein umfassendes Paket von Kabeltestfunktionen wie Verdrahtungstest, TDR, Längenermittlung, Portidentifikation/Hub-Link und eingebauten Tongenerator. Verfolgen Sie mit dem induktiven Empfänger (R180001) und den vom PoE Pro erzeugten Ton, entlang des Kabels oder über ein Patchfeld, um das entfernte Ende zu lokalisieren. Die RJ45-Portidentifizierer von 1 bis 24 unterstützen die eindeutige Bezeichnung der Anschlüsse und die Koaxial-Remoteadapter von 1 bis 12 ermöglichen einen effizienten Einsatz beim Testen im Ein-Mann-Betrieb. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 728,68* | € 793,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 723,15* | € 793,05* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 773,44* | € 844,12* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 801,45* | € 873,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 799,42* | € 873,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|