| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0868457 Herst.-Nr.: BCC097L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff bietet Ihnen ein umfassendes Programm selbstkonfektionierbarer Steckverbinder zur sicheren Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien können Sie genau das Produkt wählen, das zu Ihrer Anwendung passt.Alle selbstkonfektionierbaren Steckverbinder sind robust und industrietauglich – und bieten Ihnen die bewährte Balluff Qualität, die Sie von uns gewohnt sind und die Sie von uns erwarten dürfen. Anschluss = M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte = 5, Anschlussquerschnitt = 0.14...0.75 mm², Befestigung Litzen = Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D = 6...8 mm, Betriebsspannung Ub = 125 VDC / 125 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, Umgebungstemperatur = -40...85 °C, Zulassung/Konformität = CE, Ecolab, WEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,41* | € 19,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,19* | € 21,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,50* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|