Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Straßenbeleuchtung
>
Aufsatzleuchte
>
Artikel
RZB 612187.004.76, 95 W, 12000 lm, 730, Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0870328
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
612187.004.76
EAN/GTIN:
4051859366812
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Straßenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Mastaufsatzleuchte
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
aufsatzleuchte led
,
aufsatzleuchte
,
aufsatzleuchte rzb
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,83*
€ 483,36*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 416,34*
€ 483,94*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,64*
€ 483,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 420,05*
€ 488,14*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,65*
€ 489,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,92*
€ 556,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,85*
€ 541,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTBEFESTIGUNG FÜR MINGATA ALU UNLACKIERT
RZB Leuchten
ab € 199,60*
Zubehör
RZB WANDAUSLEGER SERIE MINGATA STAHL FEUERVERZINKT 982591.000 L215xB150xH150mm
RZB Leuchten
982591.000
ab € 107,61*
Zubehör
Wandbefestigung silber 982591.004
RZB Leuchten
982591.004
ab € 131,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen