Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
SmartHome Schalter
>
Artikel
AIZO digitalSTROM X-IC-28-0001 dS IC T8L kompatibel zum Gira 8-Fach Tastsensor4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0870854
Hersteller:
digitalSTROM
Herst.-Nr.:
X-IC-28-0001
EAN/GTIN:
4260385582805
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Das dSready IC T8L-LED Modul ist zur Einbindung von 8-Fach Taster vom Typ Gira Tastsensor4 (24V) in das digitalSTROM System konzipiert. Sowohl die Taster Spannung als auch die externe LED-Versorgung wird vom T8L-LED zur Verfügung gestellt. Das Modul hat die dS Funktionsmerkmale der SKM 300 Technik. Damit können die 8-fach Tasterelemente bis zu 32 Funktionen im dS System ausführen. Jede Tasterbetätigung wird durch die jeweilige zuständige Led angezeigt. Die Linien-Spannung für die angeschlossenen Taster, wird vom T8L-LED Modul mit ca. 15 V DC und einem Strom von ca. 9 mA pro Linie zur Verfügung gestellt. Die Kleinspannungsseite ist galvanisch vom Netz mit >2KV getrennt. Eingebaut wird das Modul in der Unterputz-/ Schalterdose. Mit seinen Abmessungen von d=54mm und h=28mm passt es in tiefe UP Dosen. Durch die integrierte dS Joker-Funktion (schwarz) ist eine Zuordnung im dS System neben Gelb (Licht) zum Beispiel auch für Grau (Schatten) möglich. Das beiliegende farbige Flachbandkabel ist so mit Kennzeichnungsschildern ausgestattet, dass ein einfacher Anschluss an den Tastsensor gegeben ist.
... >
Installationsbus-Systeme
>
KNX
>
KNX-Material
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,37*
€ 228,89*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,06*
€ 451,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen