Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0871572 Herst.-Nr.: 6FX80028QE081BF0 EAN/GTIN: 4042948697436 |
| |
|
|  |  |
 | Einkabelleitung Verlängerung 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Buchse und Stecker Speed-Connect M17 female / M17 male UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS Dmax= 10,5 mm, Länge (m)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT die einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2. Der Servomotor und der Servo-Umrichter werden lediglich mit nur einem Kabel statt der sonst üblichen zwei oder drei Leitungen miteinander verbunden. Bei dieser Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT werden Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung in einer Leitung zusammengefasst. Daraus ergeben sich einige Vorteile, z. B. die zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung und dem geringeren Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung. Auch von Vorteil ist, dass nur noch ein Kabel gereinigt werden muss, besonders in Industrien, in denen erhöhte Anforderungen an die Hygiene gestellt werden. Das Kabel ist außerdem Dezimetergenau bestellbar und verfügt über einen motorseitigen M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit). Eine einfache Montage ermöglicht auch bei beengten Platzverhältnissen der kompakte Motor mit kleinem, drehbarem Stecker. Verlängerungskabel haben beidseitig die Schutzart IP65. Optimierte Anschlusstechnik durch OCC (One Cable Connection) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, M17-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, Signalleitung-Verlängerungskabel, Signalleitung-Verlängerungsleitung, Signalleitungsverlängerungskabel, Verlängerungskabel Signalleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 290,47* | € 342,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 291,22* | € 342,93* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 297,48* | € 347,69* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 348,00* | € 415,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|