Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLPGFP1001-7DAWS840B0550 Geräteträger mit Griffrille weiß, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0874890
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1561204
EAN/GTIN:
     4029299528503
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5330 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,53*
€ 216,80*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,47*
€ 217,43*
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 223,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,55*
€ 228,45*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209148
ab € 15,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209149
ab € 15,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207294
ab € 6,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207201
ab € 1,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207207
ab € 8,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207204
ab € 3,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207205
ab € 6,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205791
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.