Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KEM31S00Z3LMF unibar M 160A Standardlänge 3,25m m.12 Abgangsstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0875243
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KEM31S00Z3LMF
EAN/GTIN:
     3250611140061
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse
unibar M, 160A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen.Gerades Schienenelement mit Abgangsstellen, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt), Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert), Abgangsstellen beidseitig im Abstand von 0,5 m und rechts/links zueinander versetzt im Abstand 0,25 m. Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen. Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 426,97*
€ 507,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,72*
€ 522,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 459,54*
€ 545,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,02*
€ 547,33*
€ 65,00*
ab € 512,59*
€ 597,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,05*
€ 603,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,48*
€ 601,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.