Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Erweiterungsring
>
Artikel
WISKA EX-KEM 12/16 Ex-Erweiterung M12-M20 Polyamid 10064741
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0875382
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10064741
EAN/GTIN:
4007685031073
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ex-Installations-Material
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,908*
€ 2,248*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0262*
€ 2,3862*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 2,96*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,32*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,69586*
€ 4,28586*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,28586*
€ 5,10017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,69586*
€ 4,39807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 428,586* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISKA EX-KEM 32/40 Schwarz EPDM, Polyamid 50 Stück(e)
Wiska
10064745
ab € 3,9215*
Ähnlich
3er Pack Wiska ATEX EX-KEM 20/25 Kabelverschraubung Erweiterung M20 M25 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1St./Pack
Wiska
10064743
ab € 2,0774*
Ähnlich
Wiska 10064742 ATEX EX-KEM 16/20 Kabelverschraubung Erweiterung M16 M20 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Wiska
10064742
ab € 1,8793*
Ähnlich
WISKA RAL 9005, EX-Kunststofferweiterung M25-M32
Wiska
10064744
ab € 2,4754*
Ähnlich
WISKA RAL 9005, EX-Kunststofferweiterung M40-M50
Wiska
10064746
ab € 6,59*
Ähnlich
WISKA RAL 9005, EX-Kunststofferweiterung M50-M63
Wiska
10064747
ab € 10,522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen