| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0875774 Herst.-Nr.: 0059.0868 EAN/GTIN: 4012799598688 |
|
|
| | |
| Dachdurchführungshülse für den Einbau im wärmegedämmten Dachdurchführungskanal PP 45 DFK mit der Neigung von 1-2 %. Notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K und PPB 30 bei der Montage in der Dachschräge. Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial. Ein Dachdurchführungs-Set besteht aus 1-2 Dachdurchführungskanälen, 1x Dachdurchführungshülse kurz oder lang, 1x Dacheindeckrahmen, 1x Dachhaube. Die Länge des Dachdurchführungskanals und der Dachdurchführungshülse siehe Einbauhinweis.Artikel: PP 45 DFHK, Material: Kunststoff, Farbe: grau, Gewicht: 2,83 kg, Gewicht mit Verpackung: 3 kg, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Länge: 1180 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 1180 mm, Breite mit Verpackung: 165 mm, Höhe mit Verpackung: 165 mm, Tiefe mit Verpackung: 1190 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,11* | € 72,04* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 56,21* | € 72,15* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,71* | € 74,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,87* | € 78,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,76* | € 83,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|