Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Starkstromkabel
>
Artikel
HELU 53143 N2XH-J 4x1,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0876502
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
53143
EAN/GTIN:
4060892269660
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
N2XH-J
Starkstromkabel
Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
... >
Leitungen
>
Halogenfreie Kabel und Leitungen
>
Halogenfreie Kabel N2XH
Weitere Suchbegriffe:
aderleitung h05v-k 2x1,5 schwarz
,
starkstromkabel 4 x 150 mm2
,
starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23573*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,00573*
€ 2,38682
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76573*
€ 2,10122
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,70573*
€ 2,02982
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63573*
€ 1,94652
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55573*
€ 1,85132
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,23573*
€ 1,47052
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen