Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6982111 Kunststoff Steckdosenkombination Wandgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0876857
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6982111
EAN/GTIN:
     4015609309283
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
CEE Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Steckdosen-Kombination
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 508,94*
€ 580,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 515,84*
€ 588,89*
Frei Haus
ab € 512,47*
€ 595,57*
Frei Haus
ab € 521,49*
€ 601,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,14*
€ 651,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,10*
€ 693,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,42*
€ 665,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.