Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KEM32S00Z2LMF unibar M 250A Standardlänge 2,25m m. 8 Abgangsstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0877882
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KEM32S00Z2LMF
EAN/GTIN:
     3250611140276
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse 250a
sammelschienengehäuse
unibar M, 250A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen.Gerades Schienenelement mit Abgangsstellen, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt), Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert), Abgangsstellen beidseitig im Abstand von 0,5 m und rechts/links zueinander versetzt im Abstand 0,25 m. Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen. Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,84*
€ 471,13*
Frei Haus
ab € 415,14*
€ 482,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,20*
€ 485,05*
Frei Haus
ab € 418,22*
€ 487,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,04*
€ 505,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,13*
€ 560,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.