| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0878234 Herst.-Nr.: 50142132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie: L250, Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4), Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener Schutztür, Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119, Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung, Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD, Anschluss: Rundstecker, M12, 12 -polig, Metall, male, A-kodiert, Abmessung: 40 mm x 178 mm x 40 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Zuhaltekraft, max.: 2.100 N, Schutzart: IP 67, IP 69K, Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,79* | € 450,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 410,68* | € 455,74* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 425,68* | € 466,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,15* | € 518,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,47* | € 523,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|