Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9TPE4610 ACTI9 IC40N ARC 1P+N 10A C AFDD +LS-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878779
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9TPE4610
EAN/GTIN:
     3606481906304
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Acti9 iC40N ARC - ist ein AFDD (Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung/Brandschutzschalter) zur Erkennung von Fehlerlichtbögen in Kombination mit einem Leitungsschutzschalter. 1P+N, 10A Nennstrom und C-Charakteristik. Das Bemessungskurzschlussausschaltvermögen reicht bis zu 6000A bei 230VAC gemäß EN/IEC 60898-1 und 10kA bei 230VAC gemäß EN/IEC 60947-2. Dieser AFDD in Kombination mit dem Leitungsschutzschalter schützt Stromkreise gegen Kurzschluss, Überlaststrom und Brandgefahr durch Fehlerlichtbögen. Durch die intergierte Sprungschaltung (schalten durch Federkraft) des Schaltmechanismus erhöht sich die Lebensdauer. Die beiden einzigartigen VisiTrip-Anzeigen des Acti9 iArc reduzieren die Interventionszeit, indem sie den ausgefallen Stromkreis anzeigen und die Art des Fehlers schnell identifizieren lassen. Die elektrische Lebensdauer beträgt bis zu 10.000 und die mechanische Lebensdauer bis zu 20.000 Schaltspielen. Die Bemessungsisolationsspannung Ui beträgt 250VAC. Begrenzungsklasse 3 (nach EN/IEC60898-1). Das Produkt kann auf eine DIN-Schiene aufgerastet werden. Seine Breite beträgt 2 TE. Verschmutzungsgrad 2. Produktfarbe weiß (RAL9003). Abmessungen (B) 36mm x (H) 91mm x (T)73mm. Schutzart IP20 (gemäß IEC/EN 60529) und IP40, sobald es in einem modularen Gehäuse eingebaut ist. Dieses Produkt ist konform gemäß der Normen EN/IEC 62606, EN/IEC 60898-1 und EN/IEC 60947-2.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,51*
€ 106,67*
€ 5,00*
ab € 84,40*
€ 107,82*
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 111,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,31*
€ 112,38*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9A26476
ab € 20,92*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26963
ab € 52,68*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26969
ab € 54,72*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26970
ab € 20,57*
Zubehör
Schneider
A9XPC612
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.