Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Steckdosensäule
>
Artikel
Bega 84915 Pollerleuchtenrohr Grafit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0878827
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
84915
EAN/GTIN:
4044017749565
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule
BEGA Pollerleuchtenrohr 84915 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: In Deutschland und Europa verbreitetes System. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6/16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Höhe 660 mm. Durchmesser: 140 mm.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Pollerleuchten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,16*
€ 424,55*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,72*
€ 465,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen