Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI CIRQUA-L 2X2600-930 M Strahler Strahler Zweier-Kompination ws, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878937
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321983AH
EAN/GTIN:
     4029299502053
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Strahler der CIRQUA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5200 lm in Lichtfarbe 930, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,16*
€ 279,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,04*
€ 293,63*
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 318,23*
Frei Haus
ab € 276,65*
€ 321,31*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0205558
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.