Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThornEco ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 LED-Einbaupanel 96700003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0880053
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96700003
EAN/GTIN:
     9010757082465
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Panel mit homogener opaler Lichtaustrittsfläche. Einfach einstellbare Lumenleistung und Farbtemperatur über Schalter an der Leuchte. Angenehme, blendfreie Beleuchtung mit UGR 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Mit abnehmbarem Schnellanschluss für einfache Montage und werkzeugfreies Loop-in/Loop-out mit Sicherungsdraht, flackerfrei, geeignet zur Einlegemontage. Erhältliches Zubehör: Plug&Play-Notfallset für 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest oder manueller Test), Aufputz- und Einbaumontageset. Lumenpaket vor Ort in 4 Schritten einstellbar FLEX@4000K: (FLEX1 - 4400 lm (36W), FLEX2 - 4000 lm (33W), FLEX3 - 3750 lm (30W), FLEX4 - 3000 lm (24W). Genaue Informationen zu den Leistungseinstellungen auf www.THORNeco.com. Abmessungen: 1196 x 296 x 35 mm, Gewicht: 1,72 kg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
€ 4,95*
ab € 51,56*
€ 67,91*
€ 5,46*
ab € 54,49*
€ 71,08*
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 72,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,34*
€ 74,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,28*
€ 77,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634428
ab € 60,07*
Zubehör
THORNeco
96700007
ab € 4,06*
Zubehör
THORNeco
96635572
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.