Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 12139K27 Decken- u.Wandleuchte f.den Innenbereich Weiß 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0880664
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     12139K27
EAN/GTIN:
     4044017809610
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12139K27 für den Innenbereich. LED, 31,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2516 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtendurchmesser 350 mm, Höhe 100 mm.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,45*
€ 224,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,80*
€ 226,09*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,59*
€ 250,84*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.