Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM0-32-SPI32 Motorschutzschalter 15 kW 25-32 A Einspeiseseitig 199203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0880869
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199203
EAN/GTIN:
     4015081972876
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,97*
€ 98,81*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,02*
€ 101,92*
€ 5,46*
ab € 96,03*
€ 108,39*
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 112,43*
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,64*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,16*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,74*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,70*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,81*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,42*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.