Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza UMG 96-PQ-L Low Power, 90-277V 5236006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0880936
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5236006
EAN/GTIN:
     4251861102655
Energiemessgerät UMG 96-PQ-L-LP mit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (64MB) Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung:90 V - 277 V (50/60) Hz oder 90 V - 250 V DC Installationskategorie: 300 V CAT III Messung in TN- und TT-Netzen Messung von Oberschwingungen bis zur 65. Vollwellen- Ereignisse Wirkarbeit Klasse 0,5S 3 Spannungsmesseingänge: Messkategorie: 600 V CAT III/300 V CAT IV Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 417 V/720 V (+-10%) nach IEC Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%) 4 Low-Power Strommesskanäle Eingangssignal Low-Power Schaltung: max. 400 mV Eingangssignal Integrator-Schaltung: max. 800mV Crestfaktor: 2 Überlast für 1 Sekunde: 3 V Auflösung: 0,0001 V Peripherie: je 3x Digitale Eingänge und Ausgänge 1x Analog Ausgang 1x RS485 (Modbus RTU) Zubehör (inklusiv): 33.03.890 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis Schnelleinstieg 52.22.251 Befestigungssatz 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 Ohm Programmiersoftware „ GridVis Essentials” Download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 442,73*
€ 526,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 492,38*
€ 583,03*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,59*
€ 626,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,58*
€ 592,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.