Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6UP42063-1h Notstromeinspeisung UP-Verteiler Edelstahl 1h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0881790
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6UP42063-1h
EAN/GTIN:
     4015609120659
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
WALTHER Notstromeinspeisung UP-Verteiler Gehäuse aus gebürstetem Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301 ohne Lackierung Schutzart IP 44 Tür mit Kunststoffkastenschloss mit Profilhalbzylinder Schließung G2123 mit Regenschutzkappe Profilgummidichtung im Kabelauslaßschlitz Kabeleinführung durch Reduzierringe 12-48mm je 2x oben / 2x unten Größe ca.: Blendrahmen: 750 x 420 mm / H-B UP-Gehäuse: 675 x 348 x 277 mm / H-B-T Bestückung: 1 Zugangsklemme 1 x 5 x 25qmm 1 Gerätestecker 5/63 A 400 V/1h 1 Netz-0-Not-Umschalter 4-pol. 63 A Typ: ABB OT 63 F4C 1 Abgangsklemme 1 x 5 x 25qmm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.556,83*
€ 1.716,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.608,41*
€ 1.765,11*
€ 5,95*
ab € 1.601,43*
€ 1.765,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.741,96*
€ 1.948,84*
Frei Haus
ab € 2.011,39*
€ 2.189,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,85*
€ 2.043,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,55*
€ 2.020,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,11*
€ 1.942,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,31*
€ 1.897,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,83*
€ 1.852,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.