| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0885270 Herst.-Nr.: 100033540 EAN/GTIN: 4018359592684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamtschirm. Die S/FTP Kabel weisen sehr geringe Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren auf und eignen sich optimal für die Übertragung sehr hoher Datenraten. Telegärtner bietet S/FTP Kabel mit verschiedenen Kabelmantel-Typen an. Einsatz finden die Kabel vorwiegend mit LSZH-Mantel in Gebäuden zur Realisierung der tertiären Verkabelungsinfrastruktur. Kabel mit Kabelmäntel wie PE oder PUR werden für Anwendungen mit höheren Umgebungsanforderungen oder speziellen mechanischen Einsatzbedingungen installiert. Kupferdatenleitungen gibt es in massiver, eindrähtiger Ausführung (Massivdraht) und als flexible, mehrdrähtige Leitung (Litzenleiter). Massivleiterkabel sind mit nur einem Volldraht pro Leiter ideal für eine strukturierte Verkabelung in Gebäuden oder bei Anwendungen unter hoher Belastung. Litzenleiter ermöglichen mit typischerweise sieben Drähten eine höhere Flexibilität und Biegefähigkeit. Es empfiehlt sich diese bei Konfektionierungen und bei Installationen mit kleiner Reichweite einzusetzen. Leistungsmerkmale: S/FTP, Cat.7, geeignet für 10 Gigabit-Ethernet, geeignet für Pover over Ethernet+ gemäß IEEE 802.3, Klasse F gemäß ISO/IEC 11801-1 / EN 50173-1, Brandschutzklasse Fca, flammwidrig gemäß IEC 60332-1, halogenfrei gemäß IEC 60754-2, Kabelmantel PUR, Mantelfarbe grün RAL 6018, Temperaturbereich -30 °C bis +75 °C, Kabeldurchmesser 7,5 ± 0,3 mm, Zugfestigkeit max. 340 N, Gewicht 92 kg/km, Lieferumfang 1.000 m auf Einweg-Holztrommel Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX 900 Farbe: grün Kabelmantel Material: PUR Schirm: S/FTP Struktur: 4x2xAWG23/1 Länge: 500 m Kategorie: Cat.7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 netzwerkkabel 500m, alarmkabel, datenkabel 500m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |