Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza UMG 96-PQ-L Low Power, 24-90V 5236007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0886589
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5236007
EAN/GTIN:
     4251861102648
Energiemessgerät UMG 96-PQ-L-LP mit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (64MB) Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung:24 V - 90 V (50/60) Hz oder 24 V - 90 V DC Installationskategorie: 300 V CAT III Messung in TN- und TT-Netzen Messung von Oberschwingungen bis zur 65. Vollwellen- Ereignisse Wirkarbeit Klasse 0,5S 3 Spannungsmesseingänge: Messkategorie: 600 V CAT III/300 V CAT IV Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 417 V/720 V (+-10%) nach IEC Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%) 4 Low-Power Strommesskanäle Eingangssignal Low-Power Schaltung: max. 400 mV Eingangssignal Integrator-Schaltung: max. 800mV Crestfaktor: 2 Überlast für 1 Sekunde: 3 V Auflösung: 0,0001 V Peripherie: je 3x Digitale Eingänge und Ausgänge 1x Analog Ausgang 1x RS485 (Modbus RTU) Zubehör (inklusiv): 33.03.890 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis Schnelleinstieg 52.22.251 Befestigungssatz 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 Ohm Programmiersoftware „ GridVis Essentials” Download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,14*
€ 525,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,10*
€ 582,14*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,49*
€ 615,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,14*
€ 528,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.