Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux aduna-ADAMP/1200 LED 7400 940 DALI IP65, vw Anbauleuchte 62124016670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0886613
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     62124016670
EAN/GTIN:
     4020863384549
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, sowie den Richtlinien der Qualitätssicherung GMP (Good Manufacturing Practice), Lichtverteilung direkt strahlend, mittels CDP-Microprismenscheibe aus PMMA und vorwärtsstreuender Diffusorfolie als Multilayertechnik, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Mit klarer Abdeckung aus Verbundsicherheitsglas, LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Die aduna Reinraumleuchte ist Gleichspannungstauglich (0/50Hz), für Notlichtleuchten muss eine zusätzliche Kennzeichnung erfolgen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 730,31*
€ 827,00*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 732,15*
€ 827,56*
Frei Haus
ab € 737,62*
€ 834,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,87*
€ 848,40*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,56*
€ 984,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,23*
€ 976,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,82*
€ 941,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,79*
€ 913,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,15*
€ 871,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.