Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel EPURIA W DI 6500-930 SR LDE Wandanbauleuchte 42187609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0886950
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187609
EAN/GTIN:
     9010299322302
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Flache Indirekt-/Direkt-LED-Wandleuchte in silber mit Leuchtdichte-reduzierender Optik für fugeloses Erscheinungsbild. Leuchten Leistung: 54,5 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 70:30. Lichtlenkung Direktlicht basierend auf Leuchtdichte-reduzierender Optik mit fugenlosem Erscheinungsbild und definierter Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464-1, asymmetrische indirekte Lichtverteilung. Flaches Leuchtengehäuse aus Stahl mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 40mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 629 x 200 x 40 mm, Gewicht: 4,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 345,49*
€ 404,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 348,87*
€ 408,67*
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 411,55*
Frei Haus
ab € 356,33*
€ 415,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 362,57*
€ 425,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.