| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0888293 Herst.-Nr.: 623292204800 EAN/GTIN: 8012823396590 |
| |
|
| | |
| Leistungsrelais mit Steckanschlüssen, mit Blasmagnet zum Schalten hoher induktiver und Ohmscher DC-Lasten. 2 Schließer für 16 A/250 V AC AC1, Kontaktöffnungsweg 2,1 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, Max. Einschaltstrom: 100 A - 5 ms, mit Faston 187-Anschlüssen (4,8 x 0,5 mm), Spulendaten: 220 V DC, 1,3 W, 37300 Ohm. Relaisschutzart: RT I. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,17* | € 21,77* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,12* | € 22,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 47,45* | € 62,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|