Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 921707.003.76 Industrial Hall Maxi, 220 W, 35000 lm, 840, sw, Hallenstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0889137
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921707.003.76
EAN/GTIN:
     4051859757313
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LED. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit Anschlussleitung (1,5 m). Dimmbereich 10% bis 100%. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor oder Refraktor. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,52*
€ 493,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,95*
€ 493,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,88*
€ 497,44*
Frei Haus
ab € 432,23*
€ 498,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 458,20*
€ 526,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,32*
€ 582,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,81*
€ 557,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982834.003
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.