| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0890177 Herst.-Nr.: 51400-100 EAN/GTIN: 4060892221606 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 Teil 9 Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Trennfolie über dem Leiter zulässig Aderisolation aus vernetztem Polyolefin Mischungstyp EI5 nach DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Ozonbeständigkeit nach DIN VDE 0473-811-403,DIN EN 60811-403 Rauchdichte nach DIN VDE 0482 Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2 (bisher DIN VDE 0472 Teil 816) Halogenfreiheit nach DIN VDE 0285-525-1,DIN EN 50525-1 Anhang B Verwendung: Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dort eingesetzt, wo im Brandfall hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind. Sie dürfen auch in Rohren auf, in und unter Putz, sowie in geschlossenen Systemen verlegt werden. H07Z-K, geeignet für geschütze feste Verlegung in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräte bis 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Regellängen: 100 m Technische Änderungen vorbehalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |