| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0890203 Herst.-Nr.: 50995.1K3 EAN/GTIN: 4044017341028 |
| |
|
| | |
| BEGA STUDIO LINE Systempendelleuchte 50995.1K3 für den Innenbereich. Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 47,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4222 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp ¿ BEGA Installationskomponente ¿ ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 600 x 300 mm, Gesamtlänge 2000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 624,56* | € 720,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 624,81* | € 720,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 633,94* | € 726,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 700,16* | € 801,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|