Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 0,5/AWG22 vio Regellänge: 305


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890264
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64082-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Verdrahtungsleitung
aderleitung awg22
Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² H07V2-K U0/U 450/750 V UL (AWM) 1000 V (AC) UL (AWM) 1250 V (DC) UL (MTW) 600 V CSA (TEW) 600 V Prüfspannung H05V2-K = 2000 V H07V2-K = 2500 V Prüfspannungen (Spark Test) 0,5 mm²  = 5 kV = 0,75 mm² =  6 kV Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt für Ader Ø: = 8 mm: 4x Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze blank feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5, gem. UL Std.758 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI3 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 CSA-C 22.2 No. 210 tab.12 class H und class 43 gem. UL Std. 1581 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B), UL VW-1, CSA FT1 Verwendung: Fünffach genormte Verdrahtungsleitung konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank der Approbation HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich. CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Regellängen: 305 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19663*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,25663*
€ 0,30539
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,24663*
€ 0,29349
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,23663*
€ 0,28159
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,22663*
€ 0,26969
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 0,19663*
€ 0,23399
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.