Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 26695 H07V-K Spule 1x1,5qmm Weiß Einzelader PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890328
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26695-1000
EAN/GTIN:
     4060892177880
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Regellängen: 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k 3x1,5 weiß, h07v-k, h07v-k 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,21424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,86*
€ 310,4234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,64*
€ 308,9716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,68*
€ 294,7392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,37*
€ 286,0403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,24*
€ 254,9456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.