Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 75979 TOPSERV® 121 PUR 4G25+ 2x(2x1,5)) Orange UL/CSA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890393
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     75979
EAN/GTIN:
     4060892148385
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig, IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus halogenfreiem PP Aderschirmung der Steueradern paarweise mit verzinntem Kupfergeflecht Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung Gesamtabschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca.85% Außenmantel aus PUR Mantelfarbe: orange (RAL 2003) Eigenschaften: Adhäsionsarmer, flammwidriger, extrem abriebfester, halogenfreier, UV-, öl-, hydrolyse- und mikrobenbeständiger PUR-Außenmantel Optimale Isolationsmaterialien gewährleisten Beständigkeit gegen Öle (auch Mineralöle), Fette, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten sowie zahlreiche Laugen und Lösungsmittel Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Reinigungs- und Desinfektions- mittelbeständig nach ECOLAB Prüfungen: PUR Außenmantel selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Verwendung: Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,03987*
€ 47,70987*
€ 6,90*
ab € 52,24*
€ 94,62*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,70987*
€ 56,77475
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,95987*
€ 55,88225
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,47987*
€ 52,93105
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,56987*
€ 50,65815
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,32987*
€ 49,18255
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,03987*
€ 41,69745
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.