Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 83186 UL (LiYY) 3x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0891582
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83186
EAN/GTIN:
     4060892082504
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG 26-20 gem. ASTM-B 174-95 class J-M, AWG 18-16 gem. ASTM-B 286 Litzenaufbau bei: 0,14 mm² = 7x0,162 mm 0,23 mm² = 7x0,202 mm 0,34 mm² = 7x0,254 mm 0,56 mm² = 7x0,32 mm 0,82 mm² = 19x0,235 mm 1,30 mm² = 19x0,31 mm Aderisolation aus Spezial-PVC bzw. semirigid gem. UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183 Aderkennzeichnung nach DIN 47100 bzw. internationaler Farbcode Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus Spezial-PVC gem. UL Std.1581 tab.50.182 Mantelfarbe: schwarz (internationaler Farbcode) grau (DIN 47100) Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Weitgehend beständig gegen Öl Lösungsmittel Säure Laugen Prüfungen: PVC flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1 Hinweise: geschirmte Analogtype: Steuerleitung UL (LiYCY) Verwendung: Als flexible Anschluss- und Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,79252*
€ 1,32252*
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,74*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,32252*
€ 1,5738
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17252*
€ 1,3953
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07252*
€ 1,2763
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02252*
€ 1,2168
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98252*
€ 1,1692
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,79252*
€ 0,9431
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.